Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet 600N-13-SB Ring-Maulschlüssel 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hazet
Hazet
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124258
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     600N-13-SB
EAN/GTIN:
     4000896212729
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Hazet 600N-13-SB Ring-Maulschlüssel 13mm

Ring-Maulschlüssel in langer schlanker Ausführung und Schaft mit extra stabilem Hazet-Doppel-T-Profil. Mit verchromter Oberfläche und poliertem Kopf.

Kategorie: Ring-Maulschlüssel
Schlüsselweite (Metrisch): 13 mm
Schlüsselweite (Metrisch): 13 mm
Material-Eigenschaft: verchromt + poliert
DIN-Norm: DIN 3113-A
Produkt-Art: Ring-Maulschlüssel
Länge (Tiefe): 193 mm
Hersteller-Nr.: 600N-13-SB
EAN: 4000896212729
Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,74*
€ 14,03*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,06*
€ 14,05*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,59*
€ 14,75*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,65*
€ 15,03*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 25,78*
€ 33,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 21,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.