Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M29032 Heimwerker Werkzeugkoffer bestückt (L x B x H) 335 x 335 x 195mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brüder
Brüder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910123958
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M29032
EAN/GTIN:
     4003315716433
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Brüder Mannesmann M29032 Heimwerker Werkzeugkoffer bestückt (L x B x H) 335 x 335 x 195mm

47-tlg. Werkzeugsatz im Aufbewahrungskoffer,
TÜV/GS geprüft

47-tlg. Werkzeugsatz im Aufbewahrungskoffer,
TÜV/GS geprüft

Kategorie: Werkzeugkoffer bestückt
Anwendungsbereich: Heimwerker
Material: Kunststoff
Herstellerfarbe: Grün (matt)
Innenmaß Breite: 333 mm
Innenmaß Höhe: 193 cm
Innenmaß Tiefe: 61 mm
Höhe: 195 mm
Breite: 335 mm
Länge (Tiefe): 62 mm
Gewicht: 2500 g
Farbe: grün
Produkt-Art: Werkzeugkoffer bestückt
Hersteller-Nr.: M29032
EAN: 4003315716433
Akkulaufzeit: ca 5 h, Akkuladezeit: 4 h;

Lieferumfang: 47-tlg. Werkzeugsatz im Aufbewahrungskoffer

Weitere Suchbegriffe: Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, mannesmann werkzeugsatz, modul werkzeuge, meisterkoffer kunststoff, Brüder Mannesmann, M29032, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugkoffer ohne Werkzeuge, Werkzeugkoffer leer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,85*
€ 41,04*
€ 5,50*
ab € 30,43*
€ 41,05*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 32,90*
€ 44,08*
€ 3,50*
ab € 53,20*
€ 68,52*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 56,73*
€ 72,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.