Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00533040 Telefonstecklampe 30V 1.20W Sockel T5.5 k Klar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barthelme
Barthelme
Artikel-Nr.:
     1039H-940910123528
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     D51696
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel T5,5k
Sockel T5,5K
leuchtmittel t5,5k
Barthelme 00533040 Telefonstecklampe 30V 1.20W Sockel T5.5 k Klar 1St.

Klar
30 V

Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw.

Kategorie: Telefonstecklampe
Sockel: T5.5 k
Leuchtfarbe: Klar
Nennspannung: 30 V
Nennstrom: 40 mA
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Telefonstecklampe
Industrieverpackung: Nein
Energieeffizienzklasse: n.rel
Leistungsaufnahme: 1.2 W
Typ: 00533040
Herstellerfarbe: Klar
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5.4 mm
Länge (Tiefe): 32 mm
Leistung (Details): 1.20 W
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 00533040
EAN: - - - - - - - - -
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Montageart: Aufputz

Weitere Suchbegriffe: Barthelme, 00533040, lämpchen, birnchen, minilämpchen, mini lämpchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.