Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct QAUR1561L030 HighPower-LED-Spot Weiß EEK: F (A - G) 2.15W 205lm 45° 3.1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signal
Signal
Artikel-Nr.:
     1039H-940910122867
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     QAUR1561L030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signal Construct
QAUR1561L030
led
high-power-led
Signal Construct QAUR1561L030 HighPower-LED-Spot Weiß EEK: F (A - G) 2.15W 205lm 45° 3.1V

LED-Spot mit 1W LED und optischer Linse. Der Spot wird mich Anschlusslitzen geliefert an denen Stecker und Buchse montiert sind.

Kategorie: HighPower-LED-Spot
Typ: QAUR1561L030
Herstellerfarbe: Weiß
Durchlassspannung U(F): 3.1 V
Durchlassstrom I(F): 700 mA
Lichtstrom (phi): 205 lm
Abstrahlwinkel: 45 °
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Zuleitungslänge: 30 cm
Höhe: 17 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 38 mm
Farbe: weiß
Leistung (Details): 2.15 W
Produkt-Art: HighPower-LED-Spot
Energieeffizienzklasse: A++
Energieeffizienzklasse: F
Hersteller-Nr.: QAUR1561L030
EAN: - - - - - - - - -
Hersteller: Signal Construct
Modell: QAUR1561L030
Gehäuse: Aluminium, natur eloxiert
Optik/Linse: Plexiglas (PMMA)

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,52*
€ 23,92*
€ 5,90*
ab € 15,19*
€ 23,93*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 33,21*
€ 44,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.