Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Cliff FC2440 XLR-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 3 Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910122067
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC2440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cliff
FC2440
Mini XLR stecker
mini XLR Buchse
3er Pack Cliff FC2440 XLR-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 3 Schwarz

XLR-Steckverbinder
Buchse, Einbau vertikal

3-polige XLR-Einbaubuchse kombiniert mit 6,35 mm Klinkenstecker, stereo.

Herstellerfarbe: Schwarz
Herst.-Teilenr.: FC2440
Typ: FC2440
Kategorie: XLR-Steckverbinder
Produkt-Art: XLR-Steckverbinder
Verschlussart: Druckverriegelung
Polzahl: 3
Bauform: Buchse, Einbau vertikal
Inhalt: 1 St.
Kontaktmaterial: Vernickelt
Anschluss: Print
Hersteller-Nr.: FC2440
EAN: - - - - - - - - -
Montageloch-Ø: max. 16 mm

Weitere Suchbegriffe: mini XLR Kupplung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,89*
€ 4,52*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,85*
€ 4,53*
2 Tage
74
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,88*
Lager 1039
74
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,52*
€ 29,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,77*
€ 35,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,35*
€ 31,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,25*
€ 30,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,58*
€ 28,06
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,67*
€ 26,98
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 21,52*
€ 25,61
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 7,17334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.