Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cliff FC2440 XLR-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 3 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736133-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC2440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
xlr steckverbinder
XLR-Combo-Einbaubuchse

XLR-Steckverbinder
Buchse, Einbau vertikal

3-polige XLR-Einbaubuchse kombiniert mit 6,35 mm Klinkenstecker, stereo.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Herst.-Teilenr.: FC2440 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Vernickelt · Polzahl: 3 · Produkt-Art: XLR-Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Typ (Hersteller-Typ): FC2440 · Verschlussart: Druckverriegelung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Cliff
Anschluss (Bauelemente):
Print
Verschlussart:
Druckverriegelung
Herst.-Teilenr.:
FC2440
Typ (Hersteller-Typ):
FC2440
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, Einbau vertikal
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
XLR-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Cliff, FC2440, Mini XLR stecker, mini XLR Buchse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,21*
€ 4,09*
€ 5,90*
ab € 1,93*
€ 4,10*
Lager 102
83
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 4,51*
€ 3,50*
ab € 6,55*
€ 7,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.