Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Amphenol RTFD18B Rundstecker Dichtung Serie (Rundsteckverbinder): RT360™


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121955
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RTFD18B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
10er Pack Amphenol RTFD18B Rundstecker Dichtung Serie (Rundsteckverbinder): RT360™

Dichtung für Gerätestecker und Gerätedosen Vierkantflansch der RT360™ Serie.

Kategorie: Rundstecker Dichtung
Max. Temperatur: +85 °C
Inhalt: 1 St.
Min. Temperatur: -40 °C
Nennstrom: 10 A
Nennspannung: 250 V
Typ: RTFD18B
Serie: RT360™
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Anschlusswinkel: 180 °
Herst.-Teilenr.: RTFD18B
Produkt-Art: Rundstecker Dichtung
Hersteller-Nr.: RTFD18B
EAN: - - - - - - - - -
Kabel-Durchmesser: 4 mm

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,269*
€ 0,715*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,74*
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,296*
€ 0,805*
17 Tage
nicht lagernd
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,81*
Lager 1039
5
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,36*
€ 9,21*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,21*
€ 10,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,29*
€ 8,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,57*
€ 7,82
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 6,36*
€ 7,57
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,636* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.