Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RTFD18B Rundstecker Dichtung Serie (Rundsteckverbinder): RT360™ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736074-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RTFD18B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Amphenol RTFD18B Rundstecker Dichtung Serie (Rundsteckverbinder): RT360™ 1 St.

Dichtung - Serie RT360™

Dichtung für Gerätestecker und Gerätedosen Vierkantflansch der RT360™ Serie.

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Serie (Rundsteckverbinder): RT360™ · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Amphenol
Serie (Rundsteckverbinder):
RT360™
Herst.-Teilenr.:
RTFD18B
Typ (Hersteller-Typ):
RTFD18B
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Anschlusswinkel:
180 °
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker Dichtung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,269*
€ 0,715*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,74*
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,296*
€ 0,805*
Lager 102
nicht lagernd
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,81*
6 Tage
5
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,36*
€ 9,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 5,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.