Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Hirschmann 930 092-000 Cinch-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal Polzahl (num): 2 Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121907
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930 092-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Cinch-Einbaubuchsen
cinch steckverbinder
3er Pack Hirschmann 930 092-000 Cinch-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal Polzahl (num): 2 Silber

Cinch-Steckverbinder
Buchse, Einbau horizontal

Für Printmontage.

Herstellerfarbe: Silber
Typ: TOBU 3
Herst.-Teilenr.: 930 092-000
Polzahl: 2
Produkt-Art: Cinch-Steckverbinder
Bauform: Buchse, Einbau horizontal
Anschluss: Print
Kategorie: Cinch-Steckverbinder
Inhalt: 1 St.
Farbe: grau
Geeignet für: Printmontage
Kontaktmaterial: Vernickelt
Hersteller-Nr.: 930092-000
EAN: - - - - - - - - -
(Form A DIN 46245 UL-No. E235796)

Weitere Suchbegriffe: Hirschmann, 930 092-000, TOBU 3, RCA, RCA Steckverbinder, RCA Stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8975*
€ 2,3275*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,91625*
€ 2,34625*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,46*
€ 2,86*
1 Tag
288
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,88*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,70*
€ 18,29*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,29*
€ 21,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,73*
€ 18,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,46*
€ 18,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,88*
€ 16,52
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,55*
€ 16,12
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 12,70*
€ 15,11
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,23334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.