Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hirschmann 930 092-000 Cinch-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal Polzahl (num): 2 Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736872-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930 092-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Cinch-Einbaubuchsen
cinch steckverbinder
Cinch-Einbaukupplung 90º

Cinch-Steckverbinder
Buchse, Einbau horizontal

Für Printmontage.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Herst.-Teilenr.: 930 092-000 · Herstellerfarbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Vernickelt · Polzahl: 2 · Produkt-Art: Cinch-Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal · Typ (Hersteller-Typ): TOBU 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
1c. Marke:
Hirschmann
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Print
Herst.-Teilenr.:
930 092-000
Typ (Hersteller-Typ):
TOBU 3
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, Einbau horizontal
Geeignet für:
Printmontage
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Hirschmann, 930 092-000, TOBU 3, RCA, RCA Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,15*
ab € 1,1489*
€ 1,2389*
200
Frei Haus
ab € 1,1598*
€ 1,2498*
3
€ 4,00*
ab € 1,25*
€ 1,61*
Lager 102
209
1
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.