Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Hirschmann Leitungsdose, frei konfektionierbar Schwarz GDS 307-2 NBR Pole:- 730 185-002-1


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121742
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     730 185-002-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hirschmann
730 185-002-1
GDS 307-2 NBR
156-1118
25er Pack Hirschmann Leitungsdose, frei konfektionierbar Schwarz GDS 307-2 NBR Pole:- 730 185-002-1

Für Miniaturventile, z.B. elektromagnetische Pneumatikventile.

Pole: -
Inhalt: 1 St.
Verschmutzungsgrad: 3
Typ: Flachdichtung
Typ: GDS 307-2 NBR
Anschluss: Schrauben
Voreilender Kontakt (PE): Ja
Herst.-Teilenr.: 730 185-002-1
Temperaturbereich: -40 - +125 °C
Gesamtpolzahl: + PE
Herstellerfarbe: Schwarz
Hersteller-Nr.: 730185-002-1
EAN: - - - - - - - - -
Leitungsverschraubung PG 7
Kontaktbelegung Industriestandard (9,4 mm)
Anschließbare Leitungen Ø 3.5-6 mm/max. 0.75 mm²

Weitere Suchbegriffe: Ventilstecker, Hirschmannstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,32*
1 Tag
185
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,34*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,16*
€ 16,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,03*
€ 19,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,20*
€ 15,71
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,49*
€ 14,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,59*
€ 13,79
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,37*
€ 13,53
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 11,16*
€ 13,28
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,4464* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.