Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsdose, frei konfektionierbar Schwarz GDS 307-2 NBR Pole:- 730 185-002-1 Hirschmann Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736506-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     730 185-002-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hirschmann
730 185-002-1
GDS 307-2 NBR
156-1118
Leitungsdose, frei konfektionierbar

Für Miniaturventile, z.B. elektromagnetische Pneumatikventile.

Technische Daten:
Gesamtpolzahl: + PE · Herst.-Teilenr.: 730 185-002-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Pole: - · Typ (Hersteller-Typ): GDS 307-2 NBR · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Leitungsverschraubung PG 7 · Kontaktbelegung Industriestandard (9,4 mm) · Anschließbare Leitungen Ø 3.5-6 mm/max. 0.75 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
+ PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Hirschmann
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Herst.-Teilenr.:
730 185-002-1
Typ (Hersteller-Typ):
GDS 307-2 NBR
Typ:
Flachdichtung
Verschmutzungsgrad:
3
Pole:
-
Anschluss (Details):
Schrauben
Temperaturbereich (Details):
-40 - +125 °C
Weitere Suchbegriffe: Ventilstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,32*
Lager 102
185
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,34*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,16*
€ 16,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.