Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC3FXX-BAG XLR-Steckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 3 Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neutrik
Neutrik
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121534
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3FXX-BAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
Neutrik NC3FXX-BAG XLR-Steckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 3 Schwarz 1St.

XLR-Steckverbinder
Buchse, gerade

Die XX-Serie ist die nächste Generation des weltweit akzeptierten Standards von XLR Kabelsteckern. Der Nachfolger der X-Serie bietet verschiedene neue Features, die die Buchse noch verlässlicher machen. Die Kabelbuchsen sind nun einfacher zu Montieren, die Kontakte sind noch robuster und auch die Kabelzugentlastung wurde verbessert.

Herstellerfarbe: Schwarz
AWG: 14
Typ: NC3FXX-BAG
Herst.-Teilenr.: NC3FXX-BAG
Inhalt: 1 St.
Bauform: Buchse, gerade
Anschluss: Löten
Kontaktmaterial: versilbert
Nennstrom: 16 A
Kategorie: XLR-Steckverbinder
Voreilender Kontakt (PE): Ja
Polzahl: 3
Farbe: schwarz
Knickschutz: Ja
Produkt-Art: XLR-Steckverbinder
Verschlussart: Druckverriegelung
Kabelanschl. Ø: 3.5 - 8.0 mm
Nennspannung: 50 V/AC
Temperaturbereich: -30 - +80 °C
Hersteller-Nr.: NC3FXX-BAG
EAN: - - - - - - - - -
(Form A DIN 46245 UL-No. E235796)

Weitere Suchbegriffe: Neutrik, NC3FXX-BAG, 166-591
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,92*
€ 4,54*
€ 8,95*
ab € 3,08*
€ 4,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,30*
€ 6,18*
1 Tag
2396
€ 14,99*
ab € 3,51*
€ 6,30*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 10,22*
€ 14,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NC3MXX-BAG
ab € 2,52*
Zubehör
Neutrik
XXCR
ab € 0,175*
Zubehör
Neutrik
XXR-0
ab € 0,177*
Zubehör
Neutrik
XXR-2
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-3
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-4
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-5
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-6
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-7
ab € 0,183*
Zubehör
Neutrik
XXR-8
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-9
ab € 0,183*
Zubehör
Neutrik
XXR-1
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
BXX 1-9
ab € 6,14*
Zubehör
Neutrik
HTXP
ab € 48,94*
Zubehör
Neutrik
XXR 1-9
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.