Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NTR-NC3FXXBAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NTR-NC3FXXBAG
Neutrik NTR-NC3FXXBAG
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14124985
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3FXX-BAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
NEUTRIK 3 polige Kabelbuchse mit schwarz-verchromtem Gehäuse und Silber beschichteten Kontakten. TECHNISCHE DATEN

Elektrisch
Anzahl Kontakte: 3
Durchgangswiderstand : ≤ 3 m Ohm
Isolationswiderstand:
- initial: > 2 G Ohm
- nach Feuchtetest: > 1 G Ohm
Durchschlagfestigkeit: 1500 V dc
Nennstrom: 16 A
Leiterquerschnitt: 2.5 mm²/14 AWG
Kapazität zwischen Kontakten [C]: ≤ 4 pF

Mechanisch
Lebensdauer: >1000 Zyklen
Ein-/ Aussteckkraft: ≤ 20 N
Kabeldurchmesser: 3.5 mm - 8.0 mm

Materialien
Gehäuse: Zinkdruckguss ZnAl4Cu1, schwarz Cr über Cu Beschichtung
Einsatz: Polyamide PA 6.6 30% GR (glasfaserverstärkt)
Kontakte: Bronze CuSn6
Kontaktoberfläche: gal 2 µm Ag Silber
Verriegelungsklinke (nur bei Kabelbuchsen): St3K32
Zugentlastungsspannzange: POM
Knickschutz: PA + PU

Umwelt:
Temperaturbereich: -30° C to + 80° C
Entflammbarkeit: UL 94HB
Lötbarkeit: entspricht IEC 68-2-20
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.2 mm
Tiefe
73.5 mm
Höhe
19.2 mm
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz
Material
Messing, Polyamid, Polyoxymethylen (POM), Polyurethan, Zink Stahl
Zertifizierung
UL 94 HB, IEC 61076-2-103, IP 40, IEC 68-2-20
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NC3MXX-BAG
ab € 2,94*
Zubehör
Neutrik
XXCR
ab € 0,171*
Zubehör
Neutrik
XXR-0
ab € 0,177*
Zubehör
Neutrik
XXR-2
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-3
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-4
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-5
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-6
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-7
ab € 0,181*
Zubehör
Neutrik
XXR-8
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-9
ab € 0,181*
Zubehör
Neutrik
XXR-1
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
BXX 1-9
ab € 5,94*
Zubehör
Neutrik
HTXP
ab € 56,99*
Zubehör
Neutrik
XXR 1-9
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.