Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack BKL Electronic 072153-P Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4mm Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121504
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072153-P
EAN/GTIN:
     4011376701114
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
3er Pack BKL Electronic 072153-P Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4mm Blau

4 mm

Mit Schraubanschluss, Querloch und Längsfeder, Hülse trittfest und hochflexibel.

Nennstrom: 16 A
Herst.-Teilenr.: 072153-P
Typ: 072153-P
Isolationsmaterial: ABS
Farbe: blau
Nennspannung: 60 V
Kontaktmaterial: Vernickelt
Produkt-Art: Bananenstecker
Kategorie: Bananenstecker
Herstellerfarbe: Blau
Bauform: Stecker, gerade
Anschluss: Schrauben
Stift-Ø: 4 mm
Querschnitt flexibel (max.): 2.5 mm²
Isolierungsart: Teilisoliert
Anschluss: Schrauben
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4 mm
Hersteller-Nr.: 072153-P
EAN: 4011376701114
Bezugsspg. DIN VDE 0110: Ausführung 3+PE 380/AC/ 450 V/DC. Die Luft- und Kriechstrecken entsprechen DIN VDE 0110 und sind auch bei den neuen Bezugsspg. nach IEC (400 V/AC) ausreichend dimensioniert.

Weitere Suchbegriffe: bananenstecker 4mm blau, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder blau, 4011376206008, 4011376701114, BKL Electronic, 072153-P
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 2,65*
2 Tage
1293
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,66*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,49*
€ 9,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,53*
€ 11,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,93*
€ 9,44
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,26*
€ 8,64
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 7,12*
€ 8,47
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 6,49*
€ 7,72
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,16334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
072310
ab € 0,61*
Sonstiges
Schnepp
733849
ab € 0,80*
Sonstiges
Schnepp
734381
ab € 0,71*
Sonstiges
TRU Components
1582237
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.