Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NP3RX-B Klinken-Steckverbinder 6.35mm Stecker, gewinkelt Polzahl (num): 3 Stereo Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neutrik
Neutrik
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121389
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NP3RX-B
EAN/GTIN:
     7613187000751
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker stereo neutrik 6,3mm
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
Neutrik NP3RX-B Klinken-Steckverbinder 6.35mm Stecker, gewinkelt Polzahl (num): 3 Stereo Schwarz 1St.

6,35 mm
Stecker, gewinkelt
Stereo

Die äußerst robuste Klinkenstecker X Serie ist der Nachfolger der existierenden C Serie. Die X Serie bietet den schlanksten 6,35 mm Klinkenstecker mit bewährter Neutrik Spannzangenzugentlastung auf dem Markt. Durch eine Breite von nur 14,5 mm ist das schlanke Gehäuse ideal für hohe Steckdichte auf Jack-Feldern (15,88 mm Jack-Raster) geeignet. Die präzise gefräste, einteilige Kontakt-Spitze ohne Nieten macht diese Steckerserie einzigartig und verhindert das Hängen bleiben in der Klinkenbuchse sowie das Abbrechen des Tips.
Anwendungsbereiche: ideal für Gitarren Anwendungen, Instrumenten Kabel, Stage-Boxen, Lautsprecher, Verstärker und Mischpulte.

Herstellerfarbe: Schwarz
Typ: NP3RX-B
Kabel-Durchmesser (Details): 4 mm
AWG: 18
Typ: NP3RX-B
Herst.-Teilenr.: NP3RX-B
Außen-Ø: 6.35 mm
Kontaktmaterial: Vergoldet
Temperaturbereich: -20 - +65 °C
Anschluss: Löten
Audio-Kanäle: Stereo
Steckzyklen: 1000
Farbe: schwarz
Polzahl: 3
Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Bauform: Stecker, gewinkelt
Inhalt: 1 St.
Knickschutz: Ja
Kategorie: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Hersteller-Nr.: NP3RX-B
EAN: 7613187000751
Leiterwiderstand: 100 ?/km; Patchkabel

Weitere Suchbegriffe: 7613187000751, Neutrik, NP3RX-B, Hohlraumstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,68*
€ 8,63*
€ 6,90*
ab € 6,05*
€ 8,65*
€ 5,90*
ab € 6,63*
€ 11,72*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 12,30*
Lager 1039
32
€ 6,99*
ab € 12,46*
€ 17,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
PXR-6-BLUE
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
PXR-1-BROWN
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
PXR-5-GREEN
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
BPX-8-GREY
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
BPX-1-BROWN
ab € 0,525*
Zubehör
Neutrik
BPX-2-RED
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
BPX-5-GREEN
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
BPX-6-BLUE
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
PXR-3-ORANGE
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
PXR-8-GREY
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
HTXP
ab € 49,21*
Zubehör
Neutrik
BPX-3-ORANGE
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
PXR-2-RED
ab € 0,219*
Zubehör
Neutrik
BPX-7-VIOLET
ab € 0,61*
Zubehör
Neutrik
PXR-7-VIOLET
ab € 0,231*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.