Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC3MRX XLR-Steckverbinder Stecker, gewinkelt Polzahl (num): 3 Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neutrik
Neutrik
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121255
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3MRX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
Neutrik NC3MRX XLR-Steckverbinder Stecker, gewinkelt Polzahl (num): 3 Silber 1St.

XLR-Steckverbinder
Stecker, gewinkelt

Die RX-Serie ist die abgewinkelte Version der XX-Serie und bietet verschiedene neue Features, die den Stecker noch verlässlicher machen. Die Kabelstecker sind nun einfacher zu montieren, die Kontakte sind noch robuster und auch die Kabelzugentlastung wurde verbessert.

Herstellerfarbe: Silber
Typ: NC3MRX
Kabel-Durchmesser (Details): 3.50 mm
AWG: 14
Typ: NC3MRX
Herst.-Teilenr.: NC3MRX
Kontaktmaterial: versilbert
Farbe: grau
Inhalt: 1 St.
Knickschutz: Ja
Kategorie: XLR-Steckverbinder
Voreilender Kontakt (PE): Ja
Verschlussart: Keine
Anschluss: Löten
Anschluss-Querschnitt: 2.50 mm²
Polzahl: 3
Nennstrom: 16 A
Temperaturbereich: -30 - +80 °C
Bauform: Stecker, gewinkelt
Nennspannung: 50 V/AC
Produkt-Art: XLR-Steckverbinder
Hersteller-Nr.: NC3MRX
EAN: 7613187000676
Käfigzugfederanschluss 0,2 - 6 mm²
Flachsicherungseinsätze nach DIN 72581-3c/ISO 8820
Spannung UL-Zulassung 12 V
Spannung CSA-Zulassung 24 V

Weitere Suchbegriffe: 7613187000676, Neutrik, NC3MRX, 166-557, Mini XLR stecker
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,81*
€ 7,17*
€ 8,95*
ab € 4,97*
€ 7,19*
€ 5,46*
ab € 5,79*
€ 8,16*
€ 6,90*
ab € 5,84*
€ 8,25*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 11,95*
€ 16,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NC3FRX
ab € 5,61*
Zubehör
Neutrik
XXCR
ab € 0,175*
Zubehör
Neutrik
XXR-0
ab € 0,177*
Zubehör
Neutrik
XXR-2
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-3
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-4
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-5
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-6
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-7
ab € 0,183*
Zubehör
Neutrik
XXR-8
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-9
ab € 0,183*
Zubehör
Neutrik
XXR-1
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
BSX 1-9
ab € 6,76*
Zubehör
Neutrik
BXX 1-9
ab € 6,14*
Zubehör
Neutrik
HTXP
ab € 49,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.