Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NTR-NC3FRX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NTR-NC3FRX
Neutrik NTR-NC3FRX
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14124979
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3FRX
EAN/GTIN:
     7613187000522
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.3 mm
Tiefe
72.9 mm
Höhe
41 mm
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Nickel, Polyamid, Polyoxymethylen (POM), Polyurethan, Zink Stahl
Zertifizierung
UL 94 HB, IEC 61076-2-103, IP 40, IEC 68-2-20
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NC3MRX
ab € 5,42*
Zubehör
Neutrik
XXCR
ab € 0,171*
Zubehör
Neutrik
XXR-0
ab € 0,177*
Zubehör
Neutrik
XXR-2
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-3
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-4
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-5
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-6
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-7
ab € 0,181*
Zubehör
Neutrik
XXR-8
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-9
ab € 0,181*
Zubehör
Neutrik
XXR-1
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
BSX 1-9
ab € 6,55*
Zubehör
Neutrik
BXX 1-9
ab € 5,94*
Zubehör
Neutrik
HTXP
ab € 56,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.