Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Hirschmann 930 071-200-1 DIN-Rundsteckverbinder Flanschbuchse, Kontakte gerade Polzahl (num): 5 Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121089
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930 071-200-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
5er Pack Hirschmann 930 071-200-1 DIN-Rundsteckverbinder Flanschbuchse, Kontakte gerade Polzahl (num): 5 Silber

DIN-Rundsteckverbinder
Flanschbuchse, Kontakte gerade

Einbaubuchse mit Flansch für Audio, Video und Datentechnik Anwendungen.

Ausführung: Typ Nr. 4
Herstellerfarbe: Silber
Typ: 4
Material (Details): PA66
Typ: MAB 5 S
Herst.-Teilenr.: 930 071-200-1
Produkt-Art: DIN-Rundsteckverbinder
Nennspannung: 34 V/DC
Nennstrom: 4 A
Polzahl: 5
Kategorie: DIN-Rundsteckverbinder
Schutzart: IP30
Kontaktmaterial: verzinnt
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Löten
Hersteller-Nr.: 930071-200-1
EAN: - - - - - - - - -
Verkabelungsraum geschirmt

Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Hirschmann, 930 071-200-1, MAB 5 S, 156-4224, Audio-DIN-Stecker, Audio-DIN-Buchsen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,14*
1 Tag
248
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,15*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,22*
€ 20,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,73*
€ 24,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,87*
€ 22,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,17*
€ 21,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,73*
€ 21,10
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,28*
€ 20,56
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 15,22*
€ 18,11
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,044* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
931 571-517-1
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.