Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0205012 Lautsprecher-Steckverbinder Flanschbuchse, Kontakte gerade Polzahl (num): 2 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910120668
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0205012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Lautsprecher-Steckverbinder
lautsprecher steckverbinder
BKL Electronic 0205012 Lautsprecher-Steckverbinder Flanschbuchse, Kontakte gerade Polzahl (num): 2 Schwarz

Isoliert

Ohne Schalter.

Herstellerfarbe: Schwarz
Herst.-Teilenr.: 0205012
Typ: 0205012
Einbau-Durchmesser (Details): 14.30 mm
Farbe: schwarz
Kontaktmaterial: versilbert
Kategorie: Lautsprecher-Steckverbinder
Anschluss: Löten
Loch-Abstand: 22 mm
Produkt-Art: Lautsprecher-Steckverbinder
Bauform: Flanschbuchse, Kontakte gerade
Polzahl: 2
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 0205012
EAN: - - - - - - - - -
Kontaktmaterial: Messing, versilbert
Nennspannung: 100 V/AC
Nennstrom: 4 A

Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 0205012, Lautsprecherstecker, Lautsprecher Kupplung, Lautsprecher Buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 1,04*
1 Tag
205
3
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 1,06*
Lager 1039
100
10
€ 6,99*
ab € 0,96*
€ 2,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.