Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack BKL Electronic 1109001 Klinken-Steckverbinder 6.35mm Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 2 Mono Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910120204
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1109001
EAN/GTIN:
     4011376705006
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse mono 6,3 mm
klinkenbuchse
klinkenbuchse 6.3mm
5er Pack BKL Electronic 1109001 Klinken-Steckverbinder 6.35mm Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 2 Mono Silber

6,35 mm
Buchse Einbau
Mono

Herstellerfarbe: Silber
Typ: 1109001
Herst.-Teilenr.: 1109001
Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Befestigung: Zentral
Farbe: grau
Temperaturbereich: -20 - +70 °C
Inhalt: 1 St.
Kontaktmaterial: Vernickelt
Einbau-Durchmesser (Details): 9 mm
Polzahl: 2
Kategorie: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Bauform: Buchse, Einbau vertikal
Steckzyklen: ? 3 000
Anschluss: Löten
Schaltkontakt: vorhanden
Audio-Kanäle: Mono
Hersteller-Nr.: 1109001
EAN: 4011376705006
nach MIL-T-10727

Weitere Suchbegriffe: 4011376705006, BKL Electronic, 1109001, Hohlraumstecker, Klinkenstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,15*
2 Tage
2355
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,16*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,01*
€ 13,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,19*
€ 15,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,72*
€ 13,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,65*
€ 12,67
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 9,73*
€ 11,58
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 9,01*
€ 10,72
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,802* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
1101059
ab € 3,86*
Sonstiges
BKL Electronic
1107008
ab € 0,98*
Sonstiges
BKL Electronic
1107001
ab € 0,63*
Sonstiges
TRU Components
1578901
ab € 3,88*
Sonstiges
TRU Components
1578982
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.