Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Binder Profildichtung Bauform B Serie 225 Schwarz 16-8105-000


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119723
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     16-8105-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profil-Dichtung
Profildichtung
profildichtung binder
profil dichtung
10er Pack Binder Profildichtung Bauform B Serie 225 Schwarz 16-8105-000

Temperaturbereich: -40 - +125 °C
Farbe: schwarz
Herstellerfarbe: Schwarz
Prüfzeichen: Industrie Standard
Typ: 16-8105-000
Herst.-Teilenr.: 16-8105-000
Ausführung: Profildichtung NBR
Inhalt: 1 St.
Passend für (Details): Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 225
Bauform: B Serie 225
Hersteller-Nr.: 16-8105-000
EAN: - - - - - - - - -
Wandstärke: max 3,5 mm

Weitere Suchbegriffe: Binder, 16-8105-000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,48*
2 Tage
46
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,50*
8 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,50*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,53*
Lager 1039
46
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,32*
€ 27,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,62*
€ 32,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,36*
€ 30,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,81*
€ 28,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 23,27*
€ 27,69
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 22,57*
€ 26,86
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 21,32*
€ 25,37
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,132* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.