Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0305 04 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 4 Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lumberg
Lumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119098
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0305 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Lumberg 0305 04 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 4 Silber 1St.

IP68

Lumberg-Produkte sorgen in den unterschiedlichsten Geräten des täglichen Lebens für sichere elektrische Verbindungen. Diese Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss sorgen für sichere Verbindung trotz einfacher Montage. Geeignet für Signal- und Lastströme bis 5 A. Steckkompatibel nach IEC 60130-9.

Herstellerfarbe: Silber
Material (Details): Gehäuse: Vernickelt
Typ: 0305 04
Herst.-Teilenr.: 0305 04
Nennspannung: 250 V/AC
Kontaktmaterial: Vergoldet
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Nennstrom: 5 A
Schutzart: IP68
Polbild: IEC 60130-9
Polzahl: 4
Inhalt: 1 St.
Farbe: grau
Produkt-Art: DIN-Rundsteckverbinder
Bauform: Buchse, Einbau vertikal
Anschluss: Löten
Anschluss-Querschnitt: 0.75 mm²
Kategorie: DIN-Rundsteckverbinder
Hersteller-Nr.: 030504
EAN: - - - - - - - - -
nach MIL-T-10727
Materialdicke: 0.79 mm

Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, lumberg din-buchse, din buchsen, din-buchse 4-polig, Lumberg, 0305 04, Audio-DIN-Stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,09*
€ 6,32*
€ 6,90*
ab € 4,27*
€ 6,34*
1 Tag
86
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 9,79*
1 Tag
396
€ 5,95*
ab € 6,01*
€ 10,25*
Lager 1039
86
€ 6,99*
ab € 12,40*
€ 17,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 3,87*
Zubehör
Lumberg
0322 C 16 VP15
ab € 0,35*
Zubehör
Lumberg
0331 04
ab € 5,72*
Zubehör
Lumberg
0332 04
ab € 5,90*
Zubehör
Lumberg
0385
ab € 0,36*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,85*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,17*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 2,32*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.