Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack SKS Hirschmann LAS 30schwarz Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4mm Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119089
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972518700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
3er Pack SKS Hirschmann LAS 30schwarz Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4mm Schwarz

Schwarz

Nennstrom: 32 A
Typ: LAS 30 schwarz
Herst.-Teilenr.: 972518700
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4 mm
Leitungs-Ø: max. 4.2 mm
Isolierungsart: Teilisoliert
Anschluss: Löten
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Kategorie: Lamellenstecker
Querschnitt flexibel (max.): 1.5 mm²
Produkt-Art: Lamellenstecker
Bauform: Stecker, gerade
Anschluss: Löten
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Nennspannung: 60 V/DC
Isolationsmaterial: PVC
Inhalt: 1 St.
Stift-Ø: 4 mm
Hersteller-Nr.: 972518700
EAN: - - - - - - - - -
Wandstärke: max 3,5 mm

Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Laborstecker, Laborsteckverbinder, bananenstecker 4 mm schwarz, federkontaktstift sks hirschmann, turmstecker 32a, SKS Hirschmann, 972518700, LAS 30 schwarz, 787-2830, Federkorbstecker, Federkorb stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,60*
€ 5,47*
1 Tag
135
pro Paket
€ 14,99*
ab € 13,66*
€ 21,99*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,00*
€ 31,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,21*
€ 37,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,33*
€ 33,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,30*
€ 32,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,79*
€ 30,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,24*
€ 28,85
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 22,00*
€ 26,18
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 7,33334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930103100
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.