Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0307 06 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 6 Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lumberg
Lumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119004
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0307 06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Lumberg 0307 06 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 6 Silber 1St.

IP68

Lumberg-Produkte sorgen in den unterschiedlichsten Geräten des täglichen Lebens für sichere elektrische Verbindungen. Diese Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss sorgen für sichere Verbindung trotz einfacher Montage. Geeignet für Signal- und Lastströme bis 5 A. Steckkompatibel nach IEC 60130-9.

Herstellerfarbe: Silber
Material (Details): Gehäuse: Vernickelt
Herst.-Teilenr.: 0307 06
Typ: 0307 06
Kontaktmaterial: Vergoldet
Schutzart: IP68
Polbild: IEC 60130-9
Inhalt: 1 St.
Nennstrom: 5 A
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Kategorie: DIN-Rundsteckverbinder
Bauform: Buchse, Einbau vertikal
Polzahl: 6
Farbe: grau
Anschluss: Löten
Produkt-Art: DIN-Rundsteckverbinder
Nennspannung: 250 V/AC
Hersteller-Nr.: 030706
EAN: - - - - - - - - -
Schraubverriegelung mit 2 x Rändelschraube 4/40 UNC, Kabelschelle
Spannungsfestigkeit: ? 100 V
Stromtragfähigkeit 1.2 A
Brennbarkeitsklasse: UL 94 HB.

Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, din-buchse 6-polig lumberg, din-buchse 6-polig, din buchsen, Lumberg, 0307 06, Audio-DIN-Stecker, Audio-DIN-Buchsen, DIN 45321
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,15*
€ 12,51*
€ 6,90*
ab € 8,64*
€ 12,52*
2 Tage
101
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 12,55*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 18,74*
€ 26,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,63*
Zubehör
Lumberg
0322 C 16 VP15
ab € 0,35*
Zubehör
Lumberg
0331 06
ab € 7,47*
Zubehör
Lumberg
0385
ab € 0,516*
Zubehör
Lumberg
0332 06
ab € 6,30*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,90*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,05*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 3,36*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.