Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder Flachdichtung für MagnetventilsteckverBauform C Serie 230 Beige 16-8110-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118003
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     16-8110-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
Magnetventil-Steckverbinder
Magnetventilsteckverbinder
Binder Flachdichtung für MagnetventilsteckverBauform C Serie 230 Beige 16-8110-000

Herstellerfarbe: Beige
Typ: 16-8110-000
Inhalt: 1 St.
Ausführung: Flachdichtung NBR
Passend für (Details): Magnetventilsteckverbinder Bauform C Serie 230
Herst.-Teilenr.: 16-8110-000
Farbe: braun
Temperaturbereich: -40 - +100 °C
Prüfzeichen: Industrie Standard
Bauform: C Serie 230
Hersteller-Nr.: 16-8110-000
EAN: - - - - - - - - -
Einzeln geschirmt
Kabelende abgemantelt (10 mm) und verzinnt (5 mm)
mit Wendelschirm 48 x 0,10 mm

Weitere Suchbegriffe: flachdichtung, Binder, 16-8110-000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,48*
1
€ 6,90*
ab € 0,239*
€ 0,544*
2 Tage
129
7
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,63*
Lager 1039
100
10
€ 6,99*
ab € 0,49*
€ 1,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.