Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack BKL Electronic 142140 Modularstecker 142140 Stecker, gerade Pole: 4P4C Transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910117296
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     D17950
EAN/GTIN:
     4011376707734
Suchbegriffe:
Modularstecker
Western stecker
Westernstecker
modularstecker rj10
25er Pack BKL Electronic 142140 Modularstecker 142140 Stecker, gerade Pole: 4P4C Transparent

Typ: 142140
Pole: 4P4C
Spezifikation: CAT 3
Anschluss: Schneid-Klemmtechnik
Stecker-Norm: RJ10
Kontaktmaterial: PC, V2 nach UL 94
Bauform: Stecker, gerade
Herstellerfarbe: Transparent
Anschluss: Schneid-Klemm
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 142140
EAN: 4011376707734
11 NE

Weitere Suchbegriffe: western stecker, western stecker rj10, BKL Electronic, 142140, 4011376707734
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,33*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,37*
2 Tage
341
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,44*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,76*
€ 20,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,75*
€ 24,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,63*
€ 19,79
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,96*
€ 18,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 15,26*
€ 18,16
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 14,99*
€ 17,84
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 14,76*
€ 17,56
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,5904* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.