| |
|
| Artikel-Nr.: 102-740129-BP Herst.-Nr.: 142140 EAN/GTIN: 4011376707734 |
| |
|
| | |
| BKL Electronic 142140 Modularstecker 142140 Stecker, gerade Pole: 4P4C Transparent 1 St.
Modularstecker
CAT 3
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Herstellerfarbe: Transparent · Kontaktmaterial: PC, V2 nach UL 94 · Netzwerk-Spezifikation: CAT 3 · Stecker-Norm: RJ10 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Transparent | Stecker-Norm: | RJ10 | Marke: | BKL Electronic | Anschluss (Bauelemente): | Schneid-Klemm | Typ (Hersteller-Typ): | 142140 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 3 | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| gerade | Pole: | 4P4C | Anschluss (Details): | Schneid-Klemmtechnik | Kontaktmaterial: | PC|ツ| V2 nach UL 94 | RoHS-konform: | Ja | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,24* | € 0,33* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,20* | € 0,37* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,24* | € 0,43* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 14,76* | € 20,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|