Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Phoenix Contact DFK 4 708357 Durchführungsklemme Polzahl (num): 2 0.2mm² 4mm² Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910117295
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     D17949
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
durchführungsklemme phoenix contact
5er Pack Phoenix Contact DFK 4 708357 Durchführungsklemme Polzahl (num): 2 0.2mm² 4mm² Grau

Kategorie: Durchführungsklemme
Anschluss: Schrauben
Querschnitt flexibel (min.): 0.2 mm²
Querschnitt flexibel (max.): 4 mm²
Querschnitt starr (min.): 0.2 mm²
Querschnitt starr (max.): 6 mm²
AWG min.: 24
AWG max.: 10
Klemmenbreite: 6.2 mm
Anzahl Reihen: 1
Polzahl: 2
Herstellerfarbe: Grau
Nennstrom: 17.5 A
Nennspannung: 400 V
Abisolierlänge (max.): 8 mm
Herst.-Teilenr.: 708357
Inhalt: 1 St.
Industrieverpackung: Nein
Typ: DFK 4
Breite: 6.2 mm
Höhe: 24 mm
Produkt-Art: Durchführungsklemme
Brennbarkeitsklasse: V2
Farbe: grau
Passend für (Details): Bleche bis 1.5 mm
Isolierung: PA
Länge (Tiefe): 39 mm
Hersteller-Nr.: 708357
EAN: - - - - - - - - -
11 NE

Weitere Suchbegriffe: Phoenix Contact, 708357
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,23*
€ 51,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,78*
€ 49,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,04*
€ 47,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,46*
€ 45,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,84*
€ 43,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,36*
€ 37,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.