Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Easy Chain® E-Kette® E16.4 117.4.12PZ Anschlusselement Druckknopfprinzip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Igus
Igus
Artikel-Nr.:
     1039H-940910117276
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     117.4.12PZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Igus Easy Chain® E-Kette® E16.4 117.4.12PZ Anschlusselement Druckknopfprinzip

Kategorie: Anschlusselement
Besonderheiten: Druckknopfprinzip
Serie: Easy Chain®
Breite außen: 60.5 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Material (Details): Kunststoff
Farbe: schwarz
Herst.-Teilenr.: 117.4.12PZ
Produkt-Art: Anschlusselement
Länge (Tiefe): 55 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: Easy Chain® E-Kette® E16.4
Hersteller-Nr.: 117.4.12PZ
EAN: - - - - - - - - -
11 NE

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,88*
€ 9,00*
€ 8,95*
ab € 6,06*
€ 9,01*
€ 5,90*
ab € 5,31*
€ 9,07*
Lager 1039
52
€ 6,99*
ab € 23,45*
€ 31,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
17.4.100.0
ab € 53,74*
Zubehör
Igus
E16.4.100.0
ab € 35,21*
Zubehör
Igus
17.4.075.0
ab € 54,15*
Zubehör
Igus
17.4.063.0
ab € 54,21*
Zubehör
Igus
E16.4.060.0
ab € 34,87*
Zubehör
Igus
E16.4.075.0
ab € 26,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.