Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact HDFK 25 707743 Durchführungsklemme Polzahl (num): 2 10mm² 25mm² Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910117148
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     D17581
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
durchführungsklemme phoenix contact
Phoenix Contact HDFK 25 707743 Durchführungsklemme Polzahl (num): 2 10mm² 25mm² Grau 1St.

Kategorie: Durchführungsklemme
Anschluss: Schrauben
Querschnitt flexibel (min.): 10 mm²
Querschnitt flexibel (max.): 25 mm²
Querschnitt starr (min.): 6 mm²
Querschnitt starr (max.): 35 mm²
AWG min.: 10
AWG max.: 2
Klemmenbreite: 15.1 mm
Anzahl Reihen: 1
Polzahl: 2
Herstellerfarbe: Grau
Nennstrom: 101 A
Nennspannung: 500 V
Abisolierlänge (max.): 19 mm
Herst.-Teilenr.: 707743
Inhalt: 1 St.
Industrieverpackung: Nein
Typ: HDFK 25
Breite: 15.1 mm
Höhe: 48.50 mm
Isolierung: PA
Produkt-Art: Durchführungsklemme
Brennbarkeitsklasse: V0
Passend für (Details): 1 - 6 mm dicke Gehäusewände
Länge (Tiefe): 38.50 mm
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 707743
EAN: - - - - - - - - -
Passend für: Gehäusegröße 2 Gerätedose

Weitere Suchbegriffe: Phoenix Contact, 707743
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.