Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact HDFK 50 708739 Durchführungsklemme Polzahl (num): 2 16mm² 50mm² Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910117106
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     D17500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
durchführungsklemme phoenix contact
Phoenix Contact HDFK 50 708739 Durchführungsklemme Polzahl (num): 2 16mm² 50mm² Grau 1St.

Kategorie: Durchführungsklemme
Anschluss: Schrauben
Querschnitt flexibel (min.): 16 mm²
Querschnitt flexibel (max.): 50 mm²
Querschnitt starr (min.): 16 mm²
Querschnitt starr (max.): 50 mm²
AWG min.: 6
AWG max.: 1
Klemmenbreite: 18.8 mm
Anzahl Reihen: 1
Polzahl: 2
Herstellerfarbe: Grau
Nennstrom: 150 A
Nennspannung: 690 V
Abisolierlänge (max.): 24 mm
Herst.-Teilenr.: 708739
Inhalt: 1 St.
Industrieverpackung: Nein
Typ: HDFK 50
Breite: 18.8 mm
Höhe: 55 mm
Isolierung: PA
Produkt-Art: Durchführungsklemme
Brennbarkeitsklasse: V0
Länge (Tiefe): 43 mm
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 708739
EAN: - - - - - - - - -
Passend für: Gehäusegröße 2 Gerätedose

Weitere Suchbegriffe: Phoenix Contact, 708739
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.