Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack TE Connectivity 100103-40 Zugentlastung Gesamtpolzahl 40 Anzahl Reihen 2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910116130
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-100103-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung te connectivity
zugentlastung
25er Pack TE Connectivity 100103-40 Zugentlastung Gesamtpolzahl 40 Anzahl Reihen 2

Kategorie: Zugentlastung
Anzahl Reihen: 2
Nennstrom: 0 A
Polzahl je Reihe: 20
Herstellerfarbe: Grau
Gehäuse-Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff, schlagfest/bruchsicher
Herst.-Teilenr.: 4-100103-0
Inhalt: 1 St.
Breite: 55.4 mm
Höhe: 13.9 mm
Typ: 100103-40
Polzahl: 40
Produkt-Art: Zugentlastung
Gesamtpolzahl: 40
Farbe: grau
Länge (Tiefe): 6.1 mm
Nennspannung: 0
Hersteller-Nr.: 4-100103-0
EAN: - - - - - - - - -
Material: Polyamid UL94V-0

Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 4-100103-0
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2748*
€ 0,4801*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,56*
1 Tag
141
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,56*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,71*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,64*
€ 16,86*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,86*
€ 20,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,43*
€ 15,98
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,99*
€ 15,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 12,08*
€ 14,38
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,87*
€ 14,13
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,4656* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.