Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack TE Connectivity 100103-16 Zugentlastung Gesamtpolzahl 16 Anzahl Reihen 2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910116115
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-100103-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung te connectivity
zugentlastung
100er Pack TE Connectivity 100103-16 Zugentlastung Gesamtpolzahl 16 Anzahl Reihen 2

Kategorie: Zugentlastung
Anzahl Reihen: 2
Nennstrom: 0 A
Polzahl je Reihe: 8
Herstellerfarbe: Grau
Gehäuse-Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff, schlagfest/bruchsicher
Herst.-Teilenr.: 1-100103-6
Inhalt: 1 St.
Breite: 24.92 mm
Höhe: 13.9 mm
Typ: 100103-16
Polzahl: 16
Produkt-Art: Zugentlastung
Gesamtpolzahl: 16
Nennspannung: 0
Farbe: grau
Länge (Tiefe): 6.1 mm
Hersteller-Nr.: 1-100103-6
EAN: - - - - - - - - -
Entflammbarkeitsstufe: UL94 V-0

Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 1-100103-6
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,36*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,171*
€ 0,417*
1 Tag
36
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,72*
1 Tag
220
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3262*
€ 0,7457*
Lager 1039
36
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 110,90*
€ 136,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 136,94*
€ 162,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 116,48*
€ 138,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 114,08*
€ 135,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 110,91*
€ 131,98
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 110,90*
€ 131,97
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,109* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.