Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Provertha 77152M 77152M D-SUB Adaptergehäuse Polzahl (num): 15 Kunststoff, metallisiert 90° Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Provertha
Provertha
Artikel-Nr.:
     1039H-940910116046
Hersteller:
     PROVERTHA Connectors
Herst.-Nr.:
     77152M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 15polig
d-sub gehäuse
Provertha 77152M 77152M D-SUB Adaptergehäuse Polzahl (num): 15 Kunststoff, metallisiert 90° Silber 1St.

Polzahl: 15
Besonderheiten: Gehäuse + inkl. Rändelschrauben 4-40 + inkl. Zugentlastungsklemme
Anschlusswinkel: 90 °
Produkt-Art: D-SUB Adaptergehäuse
Herst.-Teilenr.: 77152M
Typ: 77152M
Herstellerfarbe: Silber
Inhalt: 1 St.
Kabelausgänge: 1
Gehäuse-Material: Kunststoff, metallisiert
Kategorie: D-SUB Adaptergehäuse
Bauform: Adapter
Hersteller-Nr.: 77152M
EAN: - - - - - - - - -
Metallgehäuse

Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse kunststoff, Provertha, 77152M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,88*
€ 22,34*
1 Tag
216
Frei Haus
ab € 15,57*
€ 22,35*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 31,55*
€ 43,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.