Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Sockelgehäuse Han® 16A-asg1-LB-21 09 20 016 0252 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting
Harting
Artikel-Nr.:
     1039H-940910114878
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     D10506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse harting
sockelgehäuse
Harting Sockelgehäuse Han® 16A-asg1-LB-21 09 20 016 0252 1St.

Sockelgehäuse für Baureihe 16 A für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Kategorie: Sockelgehäuse
Serie: Han® 16A
Besonderheiten: Kabelausgang seitlich + niedrige Bauform + 1-Längsbügel-Verriegelung
Gewinde-Maß: PG21
Baugröße: 16 A
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Typ: Han® 16A-asg1-LB-21
Produkt-Art: Sockelgehäuse
Herst.-Teilenr.: 09 20 016 0252
Inhalt: 1 St.
Schutzart: IP65
Herstellerfarbe: Grau
Hersteller-Nr.: 09200160252
EAN: - - - - - - - - -
Höhe: 135 mm

Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 20 016 0252, Han® 16A-asg1-LB-21, 363-7891, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.