Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Adels-Contact AC 166 GKU/ 3 Netz-Zwischenkupplung Netz-Stecker - Netz-Buchse Gesamtpolzahl: 2 + PE Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910114831
Hersteller:
     Adels Contact
Herst.-Nr.:
     D10385
EAN/GTIN:
     4028012102853
Suchbegriffe:
Zwischenkupplung
3er Pack Adels-Contact AC 166 GKU/ 3 Netz-Zwischenkupplung Netz-Stecker - Netz-Buchse Gesamtpolzahl: 2 + PE Schwarz

Passend für alle 3-poligen Steckverbinder.

Gesamtpolzahl: 2 + PE
Farbe: schwarz
Passend für (Details): alle 3-poligen Steckverbinder
Nennstrom: 16 A
Nennspannung: 250 V
Anschluss B: Netz-Buchse
Polzahl: 2
Kategorie: Netz-Zwischenkupplung
Herstellerfarbe: Schwarz
Herst.-Teilenr.: 167063
Inhalt: 1 St.
Anschluss A: Netz-Stecker
Typ: AC 166 GKU/ 3
Bauform: Adapter, gerade
Voreilender Kontakt (PE): Ja
Produkt-Art: Netz-Zwischenkupplung
Hersteller-Nr.: 167063
EAN: 4028012102853
Höhe: 135 mm

Weitere Suchbegriffe: 4028012102853, Adels-Contact, 167063, AC 166 GKU/ 3, netzstecker, netzbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,71*
€ 3,20*
1 Tag
216
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,21*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,29*
€ 20,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,60*
€ 24,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,09*
€ 21,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,81*
€ 21,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,51*
€ 19,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,41*
€ 18,34
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 14,29*
€ 17,01
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,76334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Adels Contact
165063
ab € 1,24*
Sonstiges
Adels Contact
168863
ab € 2,14*
Sonstiges
Adels Contact
17720
ab € 2,71*
Sonstiges
Adels Contact
18144
ab € 6,69*
Sonstiges
Adels Contact
18324
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.