Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack TE Connectivity Crimpkontakt FASTIN-FASTON Polzahl Gesamt 1 42241-2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910114409
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     42241-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachkabelschuh
100er Pack TE Connectivity Crimpkontakt FASTIN-FASTON Polzahl Gesamt 1 42241-2

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

AMP Fastin Faston Steckhülsen und Flachstecker können als Gruppenstecker und Kupplungen in Leitungssätzen eingesetzt werden. Um Fehlsteckungen zu verhindern, gibt es farbig und mechanisch kodierte Gehäuse. Ab Polzahl 4, sind die Gehäuse mit Kammerbezeichnungen auf der Drahteingangsseite versehen.
Anwendungsgebiete:
Haushaltsgeräte- Industrie, Maschinen und Industrie-Anlagenbau, Automobil-Industrie.

Kategorie: Crimpkontakt
Bauform: Flachstecker gerade
Steckverbindersystem: wire-to-board
Serie: FASTIN-FASTON
Polzahl je Reihe: 1
Polzahl Gesamt: 1
Stiftform: Rechteckig
Inhalt: 1 St.
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Anzahl Reihen: 1
Länge (Tiefe): 5.21 mm
Industrieverpackung: Nein
Kontaktoberfläche Steckseite: Vernickelt
Produkt-Art: Crimpkontakt
Höhe: 6.48 mm
Breite: 29.18 mm
min. Querschnitt: 0.80 mm²
max. Querschnitt: 2.10 mm²
Herstellerfarbe: Silber
Anschluss: Crimpen
Typ: 42241-2
Herst.-Teilenr.: 42241-2
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 42241-2
EAN: - - - - - - - - -
Bruttogewicht: 0.407 kg
Marke: Brother
max. Anzahl der Druckseiten: 10000
Originalzubehör: ja
Typbezeichnung: DR1050

Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,182*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,19*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0939*
€ 0,3015*
1 Tag
2379
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,31*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 46,06*
€ 59,17*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,17*
€ 70,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 48,84*
€ 58,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 47,97*
€ 57,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 46,35*
€ 55,16
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 46,06*
€ 54,81
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4606* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
42565-2
ab € 0,227*
Zubehör
TE Connectivity
42238-2
ab € 0,112*
Zubehör
TE Connectivity
42282-2
ab € 0,117*
Zubehör
TE Connectivity
61316-1
ab € 0,23*
Zubehör
TE Connectivity
180923
ab € 0,127*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.