Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEG Dreh-Potentiometer Stereo 0.2W 1k? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMEG
OMEG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910114359
Hersteller:
     OMEG
Herst.-Nr.:
     PC2G20BU CEBS F1 L:50 A1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
OMEG Dreh-Potentiometer Stereo 0.2W 1k? 1St.

1 k?
linear

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Widerstand: 1 k?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Stereo
Belastbarkeit: 0.2 W
Schaltspannung (max.): 500 V/DC
Anschluss: Print
Drehwinkel (mechanisch): 300 °
Drehmoment (max.): 1.5 Ncm
Achs-Länge: 50 mm
Achsen-Ausführung: Kunststoff + Glatt
Achs-Ø: 6 mm
Gewinde-Länge: 8 mm
Min. Temperatur: 70 °C
Max. Temperatur: -25 °C
Toleranz ±: 20 %
Inhalt: 1 St.
Typ: PC2G20BU CEBS F1 L:50 A1K
Temperaturbereich: 70 - -25 °C
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Hersteller-Nr.: PC2G20BUCEBSF1L:50A1K
EAN: - - - - - - - - -
Befestigungsart: Klemmbefestigung
Einbaulage: horizontal und vertikal

Lieferumfang: PC2G20BU CEBS F1 L:50 A1K.

Weitere Suchbegriffe: potentiometer 0.2w, potentiometer, OMEG, PC2G20BU CEBS F1 L:50 A1K, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,26*
€ 8,02*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 8,03*
Lager 1039
14
€ 6,99*
ab € 11,89*
€ 17,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.