Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Alpha RV16AF20KB2K5M Dreh-Potentiometer Mono 0.2W 2.5k?


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910114285
Hersteller:
     Alpha Edition
Herst.-Nr.:
     RV16AF20KB2K5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
3er Pack Alpha RV16AF20KB2K5M Dreh-Potentiometer Mono 0.2W 2.5k?

2.5 k?
linear

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Widerstand: 2.5 k?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Mono
Belastbarkeit: 0.2 W
Anschluss: Print
Drehwinkel (mechanisch): 300 °
Achs-Länge: 15 mm
Achsen-Ausführung: Metall + Geriffelt
Achs-Ø: 6 mm
Gewinde-Maß: M7
Gewinde-Länge: 6.5 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: RV16AF20KB2K5M
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Hersteller-Nr.: RV16AF20KB2K5M
EAN: - - - - - - - - -
positiv logarithmisch

Lieferumfang: RV16AF20KB2K5M.

Weitere Suchbegriffe: potentiometer 0.2w, potentiometer, drehpotentiometer alpha, Alpha, RV16AF20KB2K5M, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,40*
€ 3,78*
2 Tage
67
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,80*
Lager 1039
67
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,75*
€ 24,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,28*
€ 28,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,29*
€ 26,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,32*
€ 25,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,87*
€ 24,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,59*
€ 22,12
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 16,75*
€ 19,93
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,58334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.