Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Alpha RV16AF20KA250KM Dreh-Potentiometer Mono 0.05W 250k?


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910114271
Hersteller:
     Alpha Edition
Herst.-Nr.:
     RV16AF20KA250KM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
3er Pack Alpha RV16AF20KA250KM Dreh-Potentiometer Mono 0.05W 250k?

250 k?

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Widerstand: 250 k?
Ausgang: Mono
Belastbarkeit: 0.05 W
Anschluss: Print
Drehwinkel (mechanisch): 300 °
Achs-Länge: 15 mm
Achsen-Ausführung: Metall + Geriffelt
Achs-Ø: 6 mm
Gewinde-Maß: M7
Gewinde-Länge: 6.5 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: RV16AF20KA250KM
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Hersteller-Nr.: RV16AF20KA250KM
EAN: - - - - - - - - -
positiv logarithmisch

Lieferumfang: RV16AF20KA250KM.

Weitere Suchbegriffe: drehpotentiometer alpha, potentiometer, Alpha, RV16AF20KA250KM, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 3,78*
1 Tag
24
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,80*
Lager 1039
24
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,81*
€ 24,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,26*
€ 28,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,05*
€ 26,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,27*
€ 25,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,73*
€ 24,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,68*
€ 22,23
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 16,81*
€ 20,00
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,60334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.