Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha RV16A01F20KB50KM Dreh-Potentiometer Stereo 0.2W 50k? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpha
Alpha
Artikel-Nr.:
     1039H-940910114270
Hersteller:
     Alpha Edition
Herst.-Nr.:
     RV16A01F20KB50KM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Alpha RV16A01F20KB50KM Dreh-Potentiometer Stereo 0.2W 50k? 1St.

50 k?
linear

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Widerstand: 50 k?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Stereo
Belastbarkeit: 0.2 W
Anschluss: Print
Drehwinkel (mechanisch): 300 °
Achs-Länge: 15 mm
Achsen-Ausführung: Metall + Geriffelt
Achs-Ø: 6 mm
Gewinde-Maß: M7
Gewinde-Länge: 6.5 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: RV16A01F20KB50KM
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Hersteller-Nr.: RV16A01F20KB50KM
EAN: - - - - - - - - -
Druckmessbereich Reifenfüllprüfer: 0 - 12 bar
Fassungsvermögen Farbtopf: 0,5 l
Düsen-Ø Farbpistole: 1,5 mm
Arbeitslänge Spiralschlauch: 4 m

Lieferumfang: RV16A01F20KB50KM.

Weitere Suchbegriffe: potentiometer 0.2w, potentiometer, drehpotentiometer alpha, Alpha, RV16A01F20KB50KM, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,72*
€ 5,80*
2 Tage
84
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,81*
Lager 1039
84
€ 6,99*
ab € 9,33*
€ 13,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.