Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 899/4/1 05073357001 899/4/1 Universalhalter 6,3mm (1/4") 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera
Wera
Artikel-Nr.:
     1039H-940910113880
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5073357001
EAN/GTIN:
     4013288029720
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
wera bithalter mit magnet
bit halter
Wera 899/4/1 05073357001 899/4/1 Universalhalter 6,3mm (1/4") 75mm

Universalhalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet.

Universalhalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet.

Produkt-Art: Schnellwechselbithalter
Kategorie: Schnellwechselbithalter
Länge (Tiefe): 75 mm
Gewicht: 42 g
Hersteller-Nr.: 05073357001
EAN: 4013288029720
Pinzettenlängen: 135 mm (SSSA), 120 mm (2aSA), 120 mm (7SA), 110 mm (3cSA)

Lieferumfang: 899/4/1 1 x 1/4"x75

Weitere Suchbegriffe: bit-halter wera, 4013288029720, Wera, 05073357001, 899/4/1, 875-7473, Maschinen-bithalter
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,90*
ab € 6,41*
€ 9,43*
13 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,90*
ab € 6,77*
€ 9,44*
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,75*
€ 10,05*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 7,25*
€ 10,14*
Lager 1039
7
1
€ 6,99*
ab € 17,89*
€ 24,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1250425
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.