Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox Camper 1.3613 Schweizer Taschenmesser Anzahl Funktionen 13 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Victorinox
Victorinox
Artikel-Nr.:
     1039H-940910113598
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     C97239
EAN/GTIN:
     7611160100146
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Victorinox Camper 1.3613 Schweizer Taschenmesser Anzahl Funktionen 13 Rot

91 mm Länge
13 Funktionen
Holzsäge

Holzsäge · Schlitzschraubendreher groß/klein · Große/kleine Klinge · Kapselheber · Dosenöffner · Drahtabisolierer · Inox-Ring · Pinzette · Zahnstocher · Korkenzieher · Stech- und Bohrahle.

Funktionen: 13
Gewicht: 74 g
Produkt-Art: Schweizer Taschenmesser
Material: Edelstahl
Länge (Tiefe): 9.1 cm
Farbe: rot
Material (Details): Edelstahl
Höhe: 1.75 cm
Kategorie: Schweizer Taschenmesser
Länge geschlossen: 9.1 cm
Herstellerfarbe: Rot
Hersteller-Nr.: 1.3613
EAN: 7611160100146
Ausladung: 55 mm

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Taschenmesser, multifunktionsmesser victorinox, multifunktionsmesser, 7611160300638, Victorinox, 1.3613, Camper, Taschenwerkzeug, Taschenwerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,14*
€ 24,84*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,66*
€ 25,52*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 45,08*
€ 58,34*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.