Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox Tinker 1.4603 Schweizer Taschenmesser Anzahl Funktionen 12 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Victorinox
Victorinox
Artikel-Nr.:
     1039H-940910113596
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     C97235
EAN/GTIN:
     7611160100399
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Victorinox Tinker 1.4603 Schweizer Taschenmesser Anzahl Funktionen 12 Rot

91 mm Länge
12 Funktionen

Schlitzschraubendreher groß / klein (auch für Kreuzschlitzschrauben) · Große / kleine Klinge · Dosenöffner · Kapselheber · Drahtabisolierer · Stech-/Bohrahle · Inox-Ring · Pinzette · Zahnstocher · Kreuzschlitz-PH-Schraubendreher.

Funktionen: 12
Gewicht: 62 g
Herstellerfarbe: Rot
Höhe: 1.4 cm
Kategorie: Schweizer Taschenmesser
Länge geschlossen: 9.1 cm
Länge geöffnet: 16.1 cm
Material (Details): Edelstahl
Produkt-Art: Schweizer Taschenmesser
Material: Edelstahl
Farbe: rot
Länge (Tiefe): 9.1 cm
Hersteller-Nr.: 1.4603
EAN: 7611160100399
Ausladung: 55 mm

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Taschenmesser, multifunktionsmesser victorinox, multifunktionsmesser, 7611160100412, Victorinox, 1.4603, Tinker, Taschenwerkzeug, Taschenwerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,90*
€ 27,13*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 38,17*
€ 50,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.