Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Donau Elektronik PZ12 Greifpinzette 102mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910113004
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     PZ12
EAN/GTIN:
     4014991112129
Suchbegriffe:
Auslötpinzette
Ausziehpinzette
Pinzette mit Greifern
Greifpinzette IC
5er Pack Donau Elektronik PZ12 Greifpinzette 102mm

Universeller IC-Greifer in handlicher und günstiger Ausführung zum problemlosen Entfernen von ICs aus Sockeln und Platinen. Griffe isoliert.

Produkt-Art: Greifpinzette
Länge (Tiefe): 102 mm
Kategorie: Greifpinzette
Hersteller-Nr.: PZ12
EAN: 4014991112129
Lötspitzentemperatur: 580 °C
Länge: 233 mm

Weitere Suchbegriffe: IC-Pinzette, greifpinzette ic, 4014991112129, Donau Elektronik, PZ12
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 2,32*
1 Tag
105
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,33*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,25*
€ 14,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,96*
€ 17,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,20*
€ 15,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,13*
€ 14,43
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,18*
€ 13,30
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 10,88*
€ 12,95
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.