Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IVT LED Akku-Handscheinwerfer 3 W, Lithium 300lm PL-830.03.Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IVT
IVT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910111898
Herst.-Nr.:
     PL-830.03.Li
EAN/GTIN:
     4030072312257
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
IVT LED Akku-Handscheinwerfer 3 W, Lithium 300lm PL-830.03.Li

5 Leuchtmodi
Leistungsstarker Li-Ion Akku
absolut wasserdicht IP 67
Geringes Gewicht (650 g)

Dieser herausragende Handscheinwerfer bietet eine einzigartige Beleuchtungskombination, die ihresgleichen sucht: Ein superhelles 3 W Hauptlicht mit einer Leuchtweite von 200 m. Ferner ein energiesparendes Wege-/
Orientierungslicht zur Ausleuchtung des Bodens. Der hochwertige Li-Ion-Akku garantiert eine Leuchtdauer von bis zu 35 h.
Die Notlichtfunktion ermöglicht den Einsatz als Notbeleuchtung.

5 Leuchtmodi (Leuchtdauer): 100 % (5 h), 50 % (8 h), Blinklicht (10 h), 6 SMD LEDs (35 h), 100 % + 6 SMD LEDs (4,5 h) · Ladekontrollanzeige · Elektronische Ladeschaltung mit Tiefentladeschutz · Robustes, staub- und wasserdichtes Gehäuse.

Gewicht: 650 g inkl. Akku
Betriebsspannung (Details): 100 - 240 V/50 - 60 Hz
12 V/DC Höhe:
120 mm Breite:
80 mm Leistung (Details):
3 W Herstellerfarbe:
Dunkelblau Leuchtmittel-Typ:
LED Farbe:
blau Länge (Tiefe):
210 mm Produkt-Art:
Akku-Handscheinwerfer LEDs:
7 Batterien:
LiIon-Akku 7,4 V, 1600 mAh Wasserdicht:
Ja Kategorie:
Akku-Handscheinwerfer Leuchtdauer (High):
35 h Leuchtweite (High):
200 m Lichtstrom (High):
300 lm Leuchtdauer (Low):
4.5 h Hersteller-Nr.:
PL-830.03.Li EAN:
4030072312257
Temperaturbereich -10 bis +40 °C
Abm- Ladehalterung (L x B x H) 140 x 138 x 44 mm
Gewicht Ladehalterung 186 g

Lieferumfang: Handscheinwerfer · Schultertragegurt · Ladehalterung · 230 V-Netzteil · 12 V-Kfz-Ladeadapter · Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, ivt led handscheinwerfer, handlampe akku, handlampe, 4030072312257, IVT, PL-830.03.Li, 3 W, Lithium, Akku Werkstattleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 59,25*
€ 136,53*
Lager 1039
46
Frei Haus
ab € 109,39*
€ 137,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,86*
€ 164,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,17*
€ 162,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,91*
€ 154,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,44*
€ 148,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.