Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Silver TacKnife STK 5.0717 Outdoormesser mit Holster, mit Fangriemen, mit Clip Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther
Walther
Artikel-Nr.:
     1039H-940910111850
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     C85573
EAN/GTIN:
     4000844426154
Suchbegriffe:
Bootsmesser
Jagdmesser
Outdoormesser
Multi-Tool
Walther Silver TacKnife STK 5.0717 Outdoormesser mit Holster, mit Fangriemen, mit Clip Schwarz

Robust und Pflegeleicht
Mit Glasbrecher
Hochwertige Einhandklinge mit Assisted Opener-Funktion
Inkl. Kordel mit Kletthalter

Das Silver Tac ist ein Liner Lock Einhand-Messer mit Assisted Opener-Funktion - nach den ersten manuell bewegten Millimetern übernimmt eine Feder den weiteren Weg bis zum Scheitelpunkt, so dass ein bequemeres Öffner möglich ist. Die perlgestrahlte Klinge aus 440er Stahl und die griffige Beschalung zeichnen das Silver Tac ebenso aus wie Riemenöse, integrierter Glasbrecher und beidseitig montierbarer Trageclip.

Assisted Opener-Funktion · Einhandklinge · Liner Lock Verriegelung· Glasbrecher · Angebschraubter Gürtelclip ·Holster mit Gürtellasche (max. 49 mm)

Gewicht: 140 g
Länge geöffnet: 187 mm
Material: Edelstahl + Aluminium
Klingenlänge: 79 mm
Besonderheiten: mit Holster + mit Fangriemen + mit Clip
Farbe: schwarz
Länge geschlossen: 108 mm
Kategorie: Outdoormesser
Produkt-Art: Outdoormesser
Herstellerfarbe: Schwarz
Material-Eigenschaft: rostfrei + gehärtet
Hersteller-Nr.: 5.0717
EAN: 4000844426154
Halogenfrei

Lieferumfang: SilverTac · Holster · Kordel mit Kletthalter (Fangriemen) · Clip.

Weitere Suchbegriffe: Multitool, Multifunktionsmesser, Offiziersmesser, Taschenmesser, walther jagdmesser, multifunktionsmesser, 4000844426154, Walther, 5.0717, Silver TacKnife STK, Freizeitmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,78*
€ 32,96*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 24,10*
€ 32,97*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 38,88*
€ 50,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Walther
5.0739
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.