Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Harting 09 18 540 7803.80Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2.54mm Polzahl Gesamt: 40 Anzahl Reihen: 2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910111543
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 18 540 7803.80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
3er Pack Harting 09 18 540 7803.80Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2.54mm Polzahl Gesamt: 40 Anzahl Reihen: 2

Polzahl Gesamt 40
Anzahl Reihen 2
Inhalt 1 St.

Bauform: Buchsenleiste
RM: 2.54 mm
Anzahl Reihen: 2
Polzahl je Reihe: 20
Polzahl Gesamt: 40
Nennstrom: 2 A
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Schneid-Klemm
Typ: 09 18 540 7803.80
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Farbe: grau
Produkt-Art: Pfosten-Steckverbinder
Min. Temperatur: -55 °C
Höhe: 13 mm
Herstellerfarbe: Grau
Länge (Tiefe): 6.1 mm
Breite: 55.4 mm
Kategorie: Pfosten-Steckverbinder
Herst.-Teilenr.: 09 18 540 7803.80
Gehäuse-Material: PBTB nach UL 94V0
Kontaktoberfläche Printseite: Vergoldet
Kontaktoberfläche Steckseite: Vergoldet
Hersteller-Nr.: 09185407803.80
EAN: - - - - - - - - -
Spindelhalsdurchmesser: 20 mm
Betriebsspannung: 12 - 18 V

Lieferumfang: Lieferung ohne Zugentlastung

Weitere Suchbegriffe: Pfostenverbinder, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, federleiste harting, federleiste, federleisten grau, Harting, 09 18 540 7803.80, wannenbuchse, wannenstecker, Pfostenstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,40*
€ 3,79*
1 Tag
16
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,80*
Lager 1039
16
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,80*
€ 24,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,24*
€ 28,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,09*
€ 26,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,22*
€ 25,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,86*
€ 24,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,24*
€ 22,90
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 16,80*
€ 19,99
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
10120167
ab € 23,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.