Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 18 540 7803.80 Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 40 Anzahl Reihen: 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-800809-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 18 540 7803.80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Harting 09 18 540 7803.80 Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 40 Anzahl Reihen: 2 1 St.

Pfostenverbinder

Polzahl Gesamt 40
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PBTB nach UL 94V0 · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktoberfläche Printseite: Vergoldet · Kontaktoberfläche Steckseite: Vergoldet · Nennstrom: 2 A · Polzahl Gesamt: 40 · Polzahl je Reihe: 20 · Produktabmessung, Breite: 55.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 6.1 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Lieferumfang:
Lieferung ohne Zugentlastung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 6.1 x 55.4 x 13 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
6.1 mm
Produktabmessung, Breite:
55.4 mm
Marke:
Harting
Polzahl Gesamt:
40
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vergoldet
Kontaktoberfläche Printseite:
Vergoldet
Herst.-Teilenr.:
09 18 540 7803.80
Typ (Hersteller-Typ):
09 18 540 7803.80
Nennstrom:
2 A
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
20
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste
Anzahl Reihen:
2
Gehäuse-Material:
PBTB nach UL 94V0
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Pfostenverbinder, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, federleiste harting, federleiste, federleisten grau, Harting, 09 18 540 7803.80, wannenbuchse, wannenstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,40*
€ 3,79*
Lager 102
16
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,80*
7 Tage
16
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,80*
€ 24,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
10120167
ab € 23,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.